866407 SCHLAUCHABDECKUNG G-SPARK TECH schwer entflammbar

Belüftete Haube g-spark tech

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:866407
Rubix:3238551
EAN:3660338205347
866407 SCHLAUCHABDECKUNG G-SPARK TECH schwer entflammbar

Technische Zusammenfassung

Typfeuerfeste schutzhülle für schläuche

Produktdetails : 866407 SCHLAUCHABDECKUNG G-SPARK TECH schwer entflammbar


Die G-Spark Tech Haube kombiniert eine lichtreaktive Einheit, die für Lichtbogenschweißen, MIG/MAG und WIG geeignet ist, mit einem großen klaren Visier für Schleifanwendungen.
Das Visier ist nach EN 175 B zertifiziert und bietet dem Schweißer die Möglichkeit, in perfekter Sicherheit zu schleifen. Das Visier besteht aus 1 mm dickem Polycarbonat mit ausgezeichneten optischen Eigenschaften.
Der Rahmen bietet einen selten erreichten Komfort mit einem ergonomischen und perfekten Stirn-, Ohren- und Nackenschutz.
Erhöhter Komfort durch Seitenfenster mit einem Sichtfeld von 160° für den Schweißer. Dieses seitliche Sichtfeld besteht aus getöntem, transparentem Polycarbonat DIN 5. Die in die Stirnseite eingefügte Hubzelle ermöglicht eine perfekte Sicht auf das Schweißbad. Die stufenlose Einstellung der Schweißtönung von DIN 9 bis DIN 13 wird durch die Einstellung der Empfindlichkeit der 4 Sensoren und der Zeit bis zur Rückkehr ins Freie ergänzt. .
Die Haube filtert feste und flüssige Partikel (PSL) und liefert saubere Luft in die Schweißhaube. Die Gesichtsabdichtung, die an der Haube befestigt ist, garantiert ein begrenztes Eindringen. TH2 von Verunreinigungen im Inneren der Haube. Der verwendete Filter ist als "wiederverwendbar" (PRSL) eingestuft und muss nicht bei jeder Station ausgetauscht werden. Der Filterverstopfungsalarm informiert den Bediener, dass der Filter gewechselt werden muss.
Ein breiter gepolsterter Gurt sorgt für perfekten Halt und Komfort der Filtereinheit. Komplette Baugruppe (Haube, Filter, Motor, Riemen, Rohr) wird mit einer Aufbewahrungstasche geliefert. Normen: EN175 B und EN12941
Flammbeschichteter Schlauch für Schlauch Spark-Tech

Stärken

Variable Tönung DIN 9 bis DIN 13 Eingebautes Schleifvisier 160° seitliche Sicht Partikelabschirmung 2 Luftströme Filterverstopfungsalarm Alarm bei leerer Batterie

Technische Informationen


Attribute
Typfeuerfeste schutzhülle für schläuche
29,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen