BT-927 Luftschlauch, Strahlungswärmeabdeckung

3M™ Luftschlauchüberzüge für Gebläse- & Druckluftatemschutz-Systeme

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:BT927
Rubix:3471183
Hersteller:7100099908
EAN:4054596169470
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkopfbedeckung

Dokumente

Produktdetails : BT-927 Luftschlauch, Strahlungswärmeabdeckung


Der 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927 ist ein hitzebeständiger und strapazierfähiger Luftschlauchüberzug für 3M™ Versaflo™ Luftschläuche der BT-Serie.
Mit Hilfe des 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzugs M-973 können Sie Ihr 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteil M-307 auch in Umgebungen mit großer Hitze einsetzen. Der Hitzeschutzüberzug bietet erhöhten Schutz für Kopf, Hals und Schultern vor Strahlungshitze und Spritzern aus geschmolzenem Metall und sorgt für ein angenehmeres Tragegefühl bei großer Hitze. Er besteht aus leichtem aluminisiertem Aramidgewebe. Für das 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteil M-307.

Stärken


• Strahlungshitzebeständiger und strapazierfähiger Schlauchüberzug
• Schützt den Schlauch vor externen Einfluss und verlängert so seine Lebensdauer
• Für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Luftschläuchen der BT-Serie
• Erhältlich sind Optionen wie Flammen- oder Hitzebeständigkeit, Beständigkeit gegen Strahlungshitze oder Schutz gegen Farbspritzer und Partikel
• Einwegartikel, der bei Beschädigung oder Verschmutzung entsorgt werden sollte
• Prüfen Sie alle Teile vor dem Gebrauch und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind

Anwendungen

Hartlöten - Metallindustrie - Schleifen - Schneiden

Technische Informationen


Attribute
Typkopfbedeckung
155,65 exkl. MwSt.
/ Stück
185,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage