BT-922 BT922 Schlauchüberz Versaflo PP z Dekontamination/Reinigung

3M™ Luftschlauchüberzüge für Gebläse- & Druckluftatemschutz-Systeme

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:BT-922
Rubix:1531059
Hersteller:7000103964
EAN:4046719685189
BT-922 BT922 Schlauchüberz Versaflo PP z Dekontamination/Reinigung

Technische Zusammenfassung

Typbeatmungsschläuche
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BT-922 BT922 Schlauchüberz Versaflo PP z Dekontamination/Reinigung


BT922 Leichter Schlauchüberzug aus Polypropylen zur einfachen Dekontamination/Reinigung
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche verbinden die Luftquelle mit dem Kopfteil, damit das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt wird. 3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind mit bestimmten 3M™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten kompatibel.

Stärken


• Zubehör für die 3M™ Versaflo™ Luftschlauchserie BT
• Der Schnellverschlussbügel ermöglicht Anschluss und Lösen mit einer Hand.
• Unterstützt Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten
• Geeignet für die Verwendung mit den 3M™ Luftschläuchen, BT-Serie
• Einwegartikel, der bei Beschädigung oder Verschmutzung entsorgt werden sollte
• Prüfen Sie alle Teile vor dem Gebrauch und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind

Anwendungen

Lackierarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)100x365x474 mm
Gewicht der Verpackung429 g
Typbeatmungsschläuche
HerkunftslandUS
5,11 exkl. MwSt.
/ Stück
6,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen