TR-838 Batterie-Befestigungswerkzeug

3M™ Versaflo™ Batterie-Befestigungswerkzeug

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:TR-838
Rubix:3272963
Hersteller:7100150921
EAN:00076308942441
TR-838 Batterie-Befestigungswerkzeug

Technische Zusammenfassung

Typakku-befestigung

Produktdetails : TR-838 Batterie-Befestigungswerkzeug


Zubehörteil des Gebläseatemschutzsystems TR-800 zum Anschrauben der Batterie (TR-830) an die eigensichere Gebläseeinheit (TR-802E). Die mechanische Befestigung der Batterie verhindert, dass sie sich während der Nutzung unbeabsichtigt löst, und reduziert das Risiko von Funkenbildung gemäß EN 60079-11.
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie ist für zahlreiche Arbeitssituationen ideal geeignet. Dazu gehört auch das Arbeiten in der Höhe oder an Einsatzorten, an denen schwere Maschinen im Einsatz sind oder mit anderen Gefährdungen zu rechnen ist. Unsere belüfteten Schutzhelme entsprechen den Zertifizierungsanforderungen der Normen EN 12492 und EN 397. Dank des speziellen Umstellsystems mit 4-Punkt-Kinnriemen können sie je nach Sicherheitsanforderung am Arbeitsplatz einfach auf die eine oder die andere Norm eingestellt werden. Sie verfügen über ein randloses Design, das von modernen Kletterhelmen inspiriert ist. Dieses erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben, sodass mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden können. Mit sechs verschiedenen Einstellungen kann die Länge der Bebänderung vorn und hinten an unterschiedliche Kopfformen angepasst werden. Mit dem leicht zu drehenden 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem lässt sich das Kopfband bequem entsprechend den Erfordernissen einstellen. In diese Helme ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie integriert. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Diese Schutzhelme sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Die Helme der Serie X5000 sind in einer Vielzahl an Farben erhältlich – auch in reflektierenden Ausführungen. Hinweis: Die Schutzhelme der Serie X5000 können entweder im Modus EN 12492 (Industriehelme) oder im Modus EN 397 (Bergsteigerhelme) getragen werden, jedoch können sie nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen.

Stärken


• Ersatzteil für TR-800 zum Anschrauben einer Batterie des Typs TR-830 an das Gebläsesystem TR-802E
• Ermöglicht die sichere Befestigung
• Verhindert, dass sich die Batterie während der Nutzung unbeabsichtigt löst und somit das Risiko von Funkenbildung
• Zugelassen gemäß CE und NIOSH.

Anwendungen

Finishen von Verbundwerkstoffen - Finishing - Lackierarbeiten - Lackvorbereitung - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typakku-befestigung
22,36 exkl. MwSt.
/ Stück
26,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen