M-206 3M Visierkopfteil mit Komfort-Gesichtsabdichtung, M-206
3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der Serie M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:VERSAFLO M-206
Rubix:3619374
Hersteller:7100258667
EAN:04054596918696




Dokumente
Produktdetails : M-206 3M Visierkopfteil mit Komfort-Gesichtsabdichtung, M-206
Die 3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie tragen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Augen und Gesicht bei und sind gleichzeitig sehr angenehm zu tragen. Sie sind leicht, kompakt und einfach zu warten.
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche verbinden die Luftquelle mit dem Kopfteil, damit das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt wird. 3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind mit bestimmten 3M™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten kompatibel.
Stärken
• Die M-Serie wurde speziell für das Zusammenspiel mit Ihren 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen entwickelt
• Mit dem Luftstromverteiler kann die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils für mehr Komfort ausgerichtet werden
• Vollständig einstellbare Bebänderung für individuelle Passform und Gewichtsverteilung
• Verfügbare Zubehöroptionen für den Schutz in den verschiedenen Umgebungen, in denen Sie arbeiten
• Visier kombiniert gute Sicht nach unten und zur Seite
• Bestimmte Kopfteile können mit vielen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten kombiniert werden, sowie mit einem Mikrofon für eine einfache Kommunikation während des Einsatzes.
Anwendungen
Holzarbeiten - Lackierarbeiten - Lackvorbereitung - Landwirtschaft - Montage- und mechanische Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gesichtsschutz |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan;gestricktes nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen