TR-662 PP40640009, für alle TR-600 Filter

3M™ Funkensperre

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:TR-662
Rubix:2712033
Hersteller:7100035845
EAN:0051131373556
VERSAFLO FUNKENSPERRE TR-662 PP40640009, für alle TR-600 Filter

Technische Zusammenfassung

Typfunkenfänger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TR-662 PP40640009, für alle TR-600 Filter


Die Funkensperre kann mit allen TR-600 Filtern verwendet werden. Sie schützt den Filter vor Schäden durch Funken und anderen heißen Partikeln und muss immer verwendet werden, wenn Funken oder heiße Luftpartikel am Arbeitsplatz vorhanden sind. Die TR-662 Funkensperre ist außerdem ein Vorfilter, der viele der größeren Partikel einfängt, die ansonsten in den Hauptfilter gelangen und ihn verstopfen würden.
Stellen Sie mit den 3M™ Luftstromindikatoren sicher, dass Ihr 3M™ Gebläseatemschutz-System die Soll-Luftstromrate einhält. Unsere Luftstromindikatoren bieten eine zuverlässige Möglichkeit, den Luftstrom Ihres Atemschutzsystems zu prüfen. Der Luftstrom der Gebläseeinheit muss vor jeder Nutzung geprüft werden. Fällt der Luftstrom unter die Soll-Luftstromrate, sollte das Atemschutzsystem erst nach weiteren Untersuchungen und gegebenenfalls Reparaturen verwendet werden.

Stärken


• Due Funkensperre verhindert, dass Funken und andere heiße Partikel den Filter beschädigen
• Die Funkensperre muss immer verwendet werden, wenn Funken oder heiße Luftpartikel am Arbeitsplatz vorhanden sind
• Ist außerdem ein Vorfilter, der viele der größeren Partikel einfängt, die ansonsten in den Hauptfilter gelangen und ihn verstopfen würden

Anwendungen

Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)114x241x1 mm
Gewicht der Verpackung38,5 g
Typfunkenfänger
26,54 € exkl. MwSt.
/ Packung
31,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen