TR-362E TR362E Funkensperre f. Gebläseeinheit Versaflo TR300

3M™ Funkensperre

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000103970
Rubix:1531053
Hersteller:7000103970
EAN:4046719726004
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfunkenfänger
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TR-362E TR362E Funkensperre f. Gebläseeinheit Versaflo TR300


Unverzichtbares Schutz-Zubehör für die gebläseunterstützten Atemschutzsysteme der Serie 3M™ Versaflo™ TR-300+: Der Funkenschutz TR-362 wurde speziell entwickelt, um den Hauptfilter zuverlässig vor Funkenflug und heißen Schwebeteilchen zu schützen.

Eigenschaften:
Der Funkenschutz TR-362 kombiniert effektiven Schutz mit einer Vorfilterfunktion. Er verhindert das Eindringen von Funken und heißen Partikeln in das Filtersystem und trägt somit entscheidend zur Verlängerung der Lebensdauer des Hauptfilters im TR-300+ System bei. Als Vorfilter fängt er größere Partikel bereits im Vorfeld ab und entlastet so den Hauptfilter. Seine robuste Bauweise ist ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen geeignet. Der Funkenschutz ist mit sämtlichen Filtern der TR-300 Serie kompatibel, einfach zu reinigen und mehrfach verwendbar – ein Beitrag zur Senkung von Wartungskosten und zur Steigerung der Systemleistung.

Spezifikationen:
• Kompatibilität: 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem TR-300+
• Gesamtlänge: 193 mm
• Reinigung: Wiederverwendbar gemäß Herstellerangaben
• Kompatibel mit allen Filtern der Serie TR-300

Markeninformationen:
3M ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich technischer Innovationen und industrieller Lösungen. Seit über 100 Jahren entwickelt das US-Unternehmen wegweisende Produkte für die Arbeitssicherheit, Industrie, Gesundheitsversorgung, Energiewirtschaft und viele weitere Bereiche. Mit über 30.000 aktiven Patenten und einer globalen Präsenz in mehr als 200 Ländern investiert 3M kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um hochwertige Schutzlösungen bereitzustellen.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz des Hauptfilters vor Funken und heißen Partikeln
• Verlängerte Standzeit des Hauptfilters dank integrierter Vorfilterfunktion
• Reduzierung der Wartungs- und Betriebskosten des Atemschutzsystems
• Vollständige Kompatibilität mit allen TR-300+ Filtern
• Reinigung und Wiederverwendung für nachhaltige Nutzung
• Effiziente Partikelabscheidung reduziert Verstopfungen des Hauptfilters
• Aufrechterhaltung eines konstanten Luftstroms auch bei intensiver Nutzung

Anwendungen

Der TR-362 Funkenschutz ist die ideale Lösung für professionelle Einsatzumgebungen mit Funkenflug oder Hitzeentwicklung. Er eignet sich optimal für Schweißarbeiten, Schleifprozesse, thermisches Schneiden und metallverarbeitende Tätigkeiten. In Kombination mit den TR-300+ Gebläseeinheiten und kompatiblen Filtern bietet er zuverlässigen Atemschutz in Werkstätten, Instandhaltungsbereichen, Abrissprojekten, Gießereien sowie in der chemischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)30x80x193 mm
Gewicht der Verpackung50,5 g
Typfunkenfänger
12,76 exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen