TR-630 3M Versaflo-Batterie, Standard TR-630
3M™ Batterie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:TR-630
Rubix:2977295
Hersteller:7000144501
EAN:4046719908974

Dokumente
Produktdetails : TR-630 3M Versaflo-Batterie, Standard TR-630
Der 3M™ Versaflo™ Standard-Akku TR-630 ist ein wesentliches Bauteil des 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystems mit gebläseunterstützter Luftzufuhr TR-600. Er wurde entwickelt, um eine zuverlässige und leistungsstarke Stromversorgung zu bieten und gewährleistet unter allen Umständen den optimalen Betrieb der Atemschutzgeräte.
Eigenschaften:
Dieser Akku bietet eine praktische Lösung zum Austausch eines defekten Akkus oder zur Rotation, um eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen und Unterbrechungen zu vermeiden. Leicht und kompakt lässt er sich mühelos an den gebläseunterstützten Atemschutzgeräten 3M™ Versaflo™ TR-600 anbringen. Ausgestattet mit LED-Ladeanzeigen ermöglicht er eine einfache und intuitive Energieverwaltung. Dank seines robusten Designs und des Schnellinstallationssystems ist er ideal für den intensiven Einsatz, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Batterietyp: Lithium-Ionen
• Modell (3M-Referenz): TR-630
• Ladezeit: Weniger als 3,5 Stunden
• Betriebsdauer: Zwischen 6 und 12 Stunden, abhängig von der Nutzung und den angeschlossenen Zubehörteilen
• Spannung: 11,1 V (DC)
• Kapazität: 87 Wh
• LED-Anzeigen: Statusanzeige für den Ladezustand
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +54 °C.
• Kompatibilität: Gebläseunterstütztes Atemschutzgerät 3M™ Versaflo™ TR-600
Normen:
Der TR-630 Akku ist von 3M CE-zertifiziert. Er erfüllt die Anforderungen der europäischen EMV-Richtlinie 2014/30/EU und ist UL-zertifiziert gemäß geltenden Normen.
Markeninformationen:
3M ist eine führende Marke, bekannt für ihre Expertise und ihr breites Produktsortiment, von persönlicher Schutzausrüstung bis hin zu Klebe- und Schleiflösungen. Ob in der Industrie, im Bauwesen oder im Gesundheitssektor, 3M bietet innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die auch den Bedarf an Reinigungs-, Kennzeichnungs- und Elektrogeräten abdecken.
Eigenschaften:
Dieser Akku bietet eine praktische Lösung zum Austausch eines defekten Akkus oder zur Rotation, um eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen und Unterbrechungen zu vermeiden. Leicht und kompakt lässt er sich mühelos an den gebläseunterstützten Atemschutzgeräten 3M™ Versaflo™ TR-600 anbringen. Ausgestattet mit LED-Ladeanzeigen ermöglicht er eine einfache und intuitive Energieverwaltung. Dank seines robusten Designs und des Schnellinstallationssystems ist er ideal für den intensiven Einsatz, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Batterietyp: Lithium-Ionen
• Modell (3M-Referenz): TR-630
• Ladezeit: Weniger als 3,5 Stunden
• Betriebsdauer: Zwischen 6 und 12 Stunden, abhängig von der Nutzung und den angeschlossenen Zubehörteilen
• Spannung: 11,1 V (DC)
• Kapazität: 87 Wh
• LED-Anzeigen: Statusanzeige für den Ladezustand
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +54 °C.
• Kompatibilität: Gebläseunterstütztes Atemschutzgerät 3M™ Versaflo™ TR-600
Normen:
Der TR-630 Akku ist von 3M CE-zertifiziert. Er erfüllt die Anforderungen der europäischen EMV-Richtlinie 2014/30/EU und ist UL-zertifiziert gemäß geltenden Normen.
Markeninformationen:
3M ist eine führende Marke, bekannt für ihre Expertise und ihr breites Produktsortiment, von persönlicher Schutzausrüstung bis hin zu Klebe- und Schleiflösungen. Ob in der Industrie, im Bauwesen oder im Gesundheitssektor, 3M bietet innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die auch den Bedarf an Reinigungs-, Kennzeichnungs- und Elektrogeräten abdecken.
Stärken
• Einfache Installation: 100 % kompatibel mit dem TR-600, lässt sich der Akku schnell und mühelos einsetzen.
• Intuitive Verwaltung: Die LED-Anzeigen sorgen für eine klare Übersicht über den Ladezustand.
• Erhöhte Flexibilität: Ein zusätzlicher Akku verhindert Energieausfälle und gewährleistet kontinuierliches Arbeiten.
• Intuitive Verwaltung: Die LED-Anzeigen sorgen für eine klare Übersicht über den Ladezustand.
• Erhöhte Flexibilität: Ein zusätzlicher Akku verhindert Energieausfälle und gewährleistet kontinuierliches Arbeiten.
Anwendungen
Dieser Lithium-Akku ist ausschließlich für den Einsatz mit dem gebläseunterstützten Atemschutzgerät 3M™ Versaflo™ TR-600 konzipiert. Das System wird in verschiedenen Branchen verwendet:
• Chemieindustrie: Schutz vor Dämpfen und Partikeln
• Lebensmittelindustrie: Einhaltung von Hygienevorschriften und erhöhte Sicherheit
• Bau und Konstruktion: Ideal für Arbeiten in staubigen Umgebungen
• Gesundheit und Pharma: Geeignet für sterile Umgebungen
• Metallverarbeitung: Effektiv gegen Schweißrauch und Feinstaubpartikel
• Chemieindustrie: Schutz vor Dämpfen und Partikeln
• Lebensmittelindustrie: Einhaltung von Hygienevorschriften und erhöhte Sicherheit
• Bau und Konstruktion: Ideal für Arbeiten in staubigen Umgebungen
• Gesundheit und Pharma: Geeignet für sterile Umgebungen
• Metallverarbeitung: Effektiv gegen Schweißrauch und Feinstaubpartikel
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 75x79x243 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 779 g |
| Typ | batterie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
477,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen