866389 G-SPARK TECH VISIERSCHUTZ Packung a 5 Stck.

Belüftete haube g-spark tech

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:866389
Rubix:3237354
EAN:3660338205255
866389 G-SPARK TECH VISIERSCHUTZ Packung a 5 Stck.

Technische Zusammenfassung

Typäußerer schutz für das visier

Produktdetails : 866389 G-SPARK TECH VISIERSCHUTZ Packung a 5 Stck.


Der G-Spark Tech-Helm kombiniert eine elektronische Zelle, die sich für das Lichtbogenschweißen, MIG/MAG und WIG eignet, mit einem großen farblosen Visier für Schleifanwendungen. Das Visier des Helms ist gemäß EN 175 B zertifiziert und bietet dem Schweißer die Möglichkeit, sicher zu schleifen. Das Visier besteht aus 1 mm dickem Polycarbonat in hervorragenden optischen Kategorien. Der Rahmen bietet einen hervorragenden Komfort voller Ergonomie und mit perfektem Schutz von Stirn, Ohren und Hals. Mehr Komfort durch seitliche Scheiben für ein 160°-Sichtfeld des Schweißers. Diese seitlichen Scheiben bestehen gemäß DIN 5 aus getöntem transparentem Polycarbonat. Die Zelle wird im hochklappbaren Teil eingesetzt und bietet eine perfekte Sicht auf das Schmelzbad. Die kontinuierliche Einstellung der Schweißertönung von DIN 9 bis DIN 13 wird durch die Empfindlichkeitseinstellungen der 4 Sensoren und die Rückkehr zur klaren Scheibe ergänzt. Der Helm sorgt für die Abscheidung von festen und flüssigen Partikeln. Die am Helm angebrachte Gesichtsdichtung gewährleistet eine begrenzte Durchdringung TH2 von Verunreinigungen in die Hauben. Der verwendete Filter wird als „wiederverwendbar“ eingestuft, es ist nicht vorgeschrieben, ihn an jedem Posten zu ersetzen. Der Alarm bei Filterzusetzen informiert den Bediener über den notwendigen Filterwechsel. Ein breiter gepolsterter Gürtel sorgt für eine perfekte Passform und Komfort der Filtereinheit. Lieferung des Komplettsets (Helm, Filter, Motor, Gürtel, Schlauch) mit Aufbewahrungstasche.
Luftversorgt G-Spark Tech Weld Helm Visier aussen Pk10

Technische Informationen


Attribute
Typäußerer schutz für das visier
101,05 € exkl. MwSt.
/ Packung
120,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen