BT-20L BT20L Leichtschlauch PU m. Stahlspirale lang 965cm
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:BT-20L
Rubix:1531237
Hersteller:7000000159
EAN:4046719252176

Dokumente
Produktdetails : BT-20L BT20L Leichtschlauch PU m. Stahlspirale lang 965cm
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind Teil eines CE-geprüften Atemschutzsystems
Die 3M™ Peltor™ Polyester-Innenausstattung G2C mit PVC-Schweißband und Vier-Punkt-Aufhängung ist kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen. Sie sorgt für einen sicheren Sitz und den hygienischen Einsatz des Schutzhelms.
Stärken
• Ermöglicht eine schnelle Verbindung zwischen dem Kopfteil und dem Atemschutzgebläse oder dem Druckluftregler
• CE-geprüft bei Verwendung als Teil eines kompletten Systems
• Ersatzteil
• Einfache Anbringung
Anwendungen
Allgemeine Wartung - Baugewerbe - Fertigung - Lackierarbeiten - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 61x158x326 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 274 g |
| Typ | atemschlauch |
| Werkstoff | polyurethan |
| 965 mm | |
| Herkunftsland | US |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen