S-333LG S333LG Einwegleichthaube Versaflo Ventflex grau Gr. L

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben und Kopfhauben-Systeme der S-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:S-333LG
Rubix:1531351
Hersteller:7000000144
EAN:4046719250257
S-333LG S333LG Einwegleichthaube Versaflo Ventflex grau Gr. L

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : S-333LG S333LG Einwegleichthaube Versaflo Ventflex grau Gr. L


3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben der S-Serie sind mit verschiedenen Bebänderungs- und Größenoptionen erhältlich.
Die leichten, vielseitigen und einfach zu wartenden 3M™ Versaflo™ Hauben der S-Serie schützen Ihre Mitarbeiter vor zahlreichen Schadstoffen und sind dabei angenehm zu tragen. Ganz gleich, ob Sie die Bequemlichkeit vollständig montierter integrierter Hauben oder die Kostenersparnis einer wiederverwendbaren Bebänderung wünschen, es gibt die für Sie passenden Optionen.

Stärken


• Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben der S-Serie sind speziell für die Verwendung mit bestimmten Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen konzipiert.
• Bietet begrenzten Schutz von Kopf und Gesicht
• Schützt Gesicht und Augen teilweise vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub
• Bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld
• Geeignet für Anwendungen, die einen häufigen Austausch der gesamten Kopfteil-Baugruppe erfordern
• Kein Zusammensetzen erforderlich; nach dem Auspacken sofort einsetzbar

Anwendungen

Lackierarbeiten - Landwirtschaft - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Medizin & Gesundheitswesen - Pharmazeutische Produktion

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)200x240x250 mm
Gewicht der Verpackung416 g
Typhaube
Werkstoffpolyurethan beschichtet gestricktes polyamid
HerkunftslandPT
109,46 exkl. MwSt.
/ Stück
130,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std