M-967 3M Versaflo Übervisier, Gold

3M™ Gebläseatemschutz-System-Visierrahmen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100099909
Rubix:2466769
Hersteller:7100099909
EAN:4054596169463
M-967 3M Versaflo Übervisier, Gold

Technische Zusammenfassung

Typkopfbedeckung

Dokumente

Produktdetails : M-967 3M Versaflo Übervisier, Gold


Das 3M™ Versaflo™ goldbeschichtete Visier M-967, IR-/UV-Schutzstufe 5 dient zum Schutz gegen UV- und IR-Strahlung sowie Metallfunken und -spritzer.
Erhöhen Sie mit dem 3M™ Versaflo™ Luftschlauchüberzug BT-927 die Hitzebeständigkeit und Haltbarkeit Ihrer 3M™ Versaflo™ Luftschläuche der BT-Serie. Der Luftschlauchüberzug verlängert die Nutzungsdauer Ihres Luftschlauches.

Stärken


• Goldbedampftes Visier für IR-/UV-Schutz
• Schützt vor UV-/IR-Strahlen sowie gegen Metallfunken und -spritzer
• 500 mm x 250 mm
• Ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen

Anwendungen

Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Typkopfbedeckung
180,17 exkl. MwSt.
/ Stück
214,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen