M-976 PP40660001, passend für M100-300, weiss

3M™ Kopf-, Nacken- und Schulter-Abdeckungen für Gebläseatemschutz-Systeme

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:M-976
Rubix:2712036
Hersteller:7100063944
EAN:4046719989164
VERSAFLO SCHULTERABDECKUNG M-SERIE M-976 PP40660001, passend für M100-300, weiss

Technische Zusammenfassung

Typersatzteile und zubehör
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-976 PP40660001, passend für M100-300, weiss


Die 3M™ Versaflo™ Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung M-976 ist eine textile Hauben-Lösung für Lackierarbeiten, das Pulverbeschichten und ähnliche Prozesse.
Mit der 3M™ LED Light Vision™ Schutzbrille leuchten Sie dunkle Bereiche aus und haben die Hände frei für die Arbeit. Um freihändiges Arbeiten zu ermöglichen, ist an jedem Bügel unserer Light Vision™ Schutzbrille ein LED-Licht angebracht. Für präzises Arbeiten lassen sich die Leuchten leicht nach oben oder unten verstellen. Die langlebige Polycarbonatscheibe bietet maximale Klarheit und Schutz vor Stößen und ist mit einer effektiven Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung behandelt. Sie schützt hervorragend vor UV-Strahlung.

Stärken


• Sorgt dafür, dass Haare, Hals und Kragen des Trägers sauber bleiben
• Vorgesehen für 3M™ Versaflo™ Produkte der Serien M-100, M-200 und M-300
• Erhältlich sind Optionen wie schwer entflammbarer Polyester zum Schutz vor Funken und heißen Partikeln
• Erhältlich sind Optionen wie Stoffabdeckungen zum Schutz vor Farbspritzern, Pulverbeschichtung und Partikeln erhältlich
• Einwegartikel; bei Beschädigung oder Verschmutzung ersetzen; regelmäßig auf Sicherheit prüfen
• Bietet keinen zusätzlichen Atemschutz

Anwendungen

Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)141x227x252 mm
Gewicht der Verpackung227,4 g
Typersatzteile und zubehör
HerkunftslandUS
52,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std