B071BA00 mitlaufendes Auffanggerät ASAP LOCK

B071BA00 Am Seil mitlaufendes Auffanggerät mit Blockierfunktion ASAP® LOCK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Petzl:B071BA00
Rubix:3455625
Hersteller:B071BA00
EAN:3342540822238
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfallschutz

Produktdetails : B071BA00 mitlaufendes Auffanggerät ASAP LOCK


Das mitlaufende Auffanggerät ASAP LOCK ist darauf ausgelegt, das Handling für den Anwender beim Aufstieg am Seil zu erleichtern. Bei normaler Verwendung folgt das Gerät ohne manuelles Eingreifen automatisch den Bewegungen des Anwenders am Seil. Bei einem Sturz oder abrupter Beschleunigung blockiert das Auffanggerät am Seil und stoppt den Anwender. Die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren. Der Verbindungsarm schützt beim Passieren von Zwischensicherungen vor dem Verlust des Geräts. Das ASAP LOCK wird zusammen mit einem ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS- Falldämpfer verwendet, um entfernt vom Seil arbeiten zu können.

Eigenschaften:
• Permanenter Schutz gegen Absturz:
- Blockiert bei Stürzen, Abrutschen und unkontrollierten Abseilfahrten
- Funktioniert an vertikalen oder geneigten Seilen
- Blockiert am Seil, auch wenn der Anwender während des Sturzes nach dem Gerät greift
• Die integrierte Blockierfunktion des Auffanggeräts ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren. Bei starkem Wind verhindert diese Funktion zudem, dass das Seil nach oben gezogen wird
• Einfach und effizient:
- Gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab
- Lässt sich überall am Seil problemlos ein- und aushängen
- Der Verbindungsarm schützt beim Passieren von Zwischensicherungen vor dem Verlust des Geräts
- Wird zusammen mit einem Falldämpfer (ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS) verwendet, um entfernt vom Seil arbeiten zu können. Der Falldämpfer ermöglicht die Verwendung des Geräts bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von bis zu 250 kg

Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Gewicht: 425 g
• Zertifizierungen(en): CE EN 12841 Typ A bei Verwendung mit dem ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS-Falldämpfer und einem Seil EN 1891 Typ A von 10 bis 13 mm
• Zertifizierungen(en): CE EN 353-2, GB/T 24537-2009 bei Verwendung mit einem ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS-Falldämpfer und einem AXIS 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung oder ASAP AXIS 11 mm oder PARALLEL 10.5 mm-Seil mit vernähter Endverbindung
• Zertifizierungen(en): ANSI Z359.15 bei Verwendung mit einem ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS-Falldämpfer, einem Bm’D- oder OXAN TRIACT-LOCK-Karabiner (internationale Ausführung), einem CAPTIV-Positionierungsbügel und einem RAY 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung
• Zertifizierungen(en): EAC bei Verwendung mit dem ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS-Falldämpfer und einem Seil EN 1891 Typ A von 10 bis 13 mm
• Zertifizierung(en): XF 494: FZL-Z-Q10/13
B071BA00 Am Seil mitlaufendes Auffanggerät mit Blockierfunktion ASAP® LOCK

Technische Informationen


Attribute
Typfallschutz
1.074,00 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
1.278,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen