AL410B Rückhalteseil, Einzelstrang, 1,00 m, AL410B
3M™ Protecta® Rückhalte-Verbindungsmittel
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100314873
Rubix:3480188
Hersteller:7100314873
EAN:03660570006030
Produktdetails : AL410B Rückhalteseil, Einzelstrang, 1,00 m, AL410B
Unsere 3M™ Protecta® Seilverbindungsmittel eignen sich ideal für die Verwendung in Rückhaltesystemen. Hergestellt aus einem geflochtenen Polyamid-Seil mit Sicherheitsnaht. Seildurchmesser 10,5 mm.
Stärken
• Das 3M™ Protecta® Halteseil verhindert in einem Rückhaltesystem, dass sich der Benutzer in einen Bereich bewegt, in dem er absturzgefährdet ist
• Aus einem langlebigen, flexiblen, geflochtenen 10,5-mm-Polyamid-Seil
• Genähte Endverbindungen mit schützendem Schrumpfschlauch sorgen für eine lange Haltbarkeit und Standzeit
• CE-zertifiziert nach Norm EN 354
Anwendungen
Abrissarbeiten - Elektrotechnik - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
