1200314 einstellb. Verbindungsm.mit Trigger, bis 2,00 m einstellbar
3M™ Protecta® Trigger Verbindungsmittel für Arbeitspositionierung
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1200314
Rubix:3480012
Hersteller:7100230815
EAN:3660570044704
Produktdetails : 1200314 einstellb. Verbindungsm.mit Trigger, bis 2,00 m einstellbar
3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger.
3M™ Gebläseatemschutz-System-Rucksackgurte bieten eine sichere und komfortable Möglichkeit, Ihr 3M™ Gebläseatemschutz-System zu tragen. Diese Gurte wurden speziell entwickelt, um die Turboeinheit fest an ihrem Platz zu halten. Sie ermöglichen es, das Atemschutzsystem wie einen Rucksack zu tragen, und bieten eine effektive Alternative zu den herkömmlichen, um die Hüfte getragenen Optionen. Wenn sie als Teil eines zugelassenen Systems verwendet werden, sind diese Gurte CE-zertifiziert und gewährleisten die Einhaltung der Sicherheitsnormen. Dieses Design kann den Komfort und die Mobilität des Benutzers verbessern und ermöglicht eine längere Nutzungsdauer, ohne die Sicherheit oder Leistung zu beeinträchtigen. Ganz gleich, ob Sie nach einer verbesserten Ergonomie oder einer stabileren Tragelösung suchen, bieten die 3M™ Rucksackgurte für Gebläseatemschutz-Systeme eine praktische und zuverlässige Option für Ihre Anforderungen an Gebläseatemschutz-Systeme.
Stärken
• 3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger für beidhändiges Arbeiten, wenn sich der Nutzer teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützen kann
• Der „Trigger“ ermöglicht ein einfaches Einstellen zur optimalen Arbeitspositionierung
• 10,5-mm-Kernmantelseil – langlebig und mit dem Trigger leicht nachzustellen
• Automatikkarabiner zur einfachen Verbindung mit dem Gurt
• Einfach zu bedienender, dreifach verriegelnder Karabiner zum Verbinden mit dem Trigger
• Maximales Nutzergewicht 140 kg
Anwendungen
Abrissarbeiten - Elektrotechnik - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage