AE5310RAK Falldämpfendes Verbindungsmittel, 1,00m, AE5310RAK

3M™ Protecta® Sanchoc™ Verbindungsmittel mit Falldämpfer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:1260136
Rubix:3480046
Hersteller:7100309278
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge1 m
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AE5310RAK Falldämpfendes Verbindungsmittel, 1,00m, AE5310RAK


Unsere 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfende Verbindungsmittel sind in einer Vielzahl von Materialien, Längen, Verbindungsarten und unterschiedlich vielen Strängen erhältlich; es gibt ein geeignetes Verbindungsmittel zur Absturzsicherung für alle Anwendungen und für Arbeiter unterschiedlicher Höhe und Größe.
Das 3M™ Protecta® Viper™ LT Mitlaufende Auffanggerät fungiert als Rückhaltesystem und Absturzsicherung und kann in einer Vielzahl von vertikalen und horizontalen Anwendungen verwendet werden. Dank des einfachen Öffnungssystems kann sich ein Anwender bei der Arbeit mühelos entlang des Seils des 3M™ Protecta® Viper™ LT mit 12,5 mm Durchmesser bewegen.

Stärken


• Verwenden Sie 3M™ Protecta® Falldämpfende Verbindungsmittel zur Kombination mit einem 3M Auffanggurt als Teil eines vollständigen Absturzsicherungssystems
• Das energieabsorbierende falldämpfende Verbindungsmittel fängt Ihren Sturz sicher auf und reduziert die Auswirkungen auf Ihren Körper
• CE-zertifiziert nach Norm EN 355
• In verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die eine Vielzahl von Anwendungen ermöglichen

Anwendungen

Elektrotechnik - Maschinenbedienung - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Länge1 m
Hauptmaterialpolyamid
Typschockabsorbierendes schlüsselband
Werkstoffpolyamid (seil)
172,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage