AL432/1 Rückhalteseil, Doppelstrang, 1,30 m, AL432/1

3M™ Protecta® Rückhalte-Verbindungsmittel

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100208175
Rubix:3480187
Hersteller:7100208175
EAN:03660570006467
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge1,3 m
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AL432/1 Rückhalteseil, Doppelstrang, 1,30 m, AL432/1


Unsere 3M™ Protecta® Seilverbindungsmittel eignen sich ideal für die Verwendung in Rückhaltesystemen. Hergestellt aus einem geflochtenen Polyamid-Seil mit Sicherheitsnaht. Seildurchmesser 10,5 mm.
Die tragbaren Ankerschlingen aus Polyamid-Gurtband und verzinktem Stahl von 3M werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Einige Ausführungen der Schlinge ermöglichen das „Durchschlaufen“ und bieten so eine sichere und einfache Möglichkeit zum Anschlagen einer Absturzsicherung an einer Überkopfposition außerhalb der normalen Reichweite. Unsere Anschlaggurte aus Polyamid-Gurtband werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und besitzen eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit beim Einsatz in rauen Umgebungen. Anschlaghilfsmittel sind die Grundlage der meisten Absturzsicherungssysteme. Sie werden oft übersehen, sind aber entscheidende Komponenten, da sie Ihr System sicher am Anschlagpunkt befestigen. Die Art der Anschlageinrichtung hängt davon ab, welche Arbeiten zu verrichten sind. Entscheidend ist auch, in welchem Material die Verankerung vorzunehmen ist (für verschiedene Zwecke bieten wir Universal-/Allzweck-, Stahl-, Beton-, Dach- oder Sonderanker an) und ob der Anschlagpunkt ortsfest oder mobil, permanent oder temporär installiert werden soll. Sie müssen alle der Norm EN 795 entsprechen.

Stärken


• Das 3M™ Protecta® Halteseil verhindert in einem Rückhaltesystem, dass sich der Benutzer in einen Bereich bewegt, in dem er absturzgefährdet ist
• Aus einem langlebigen, flexiblen, geflochtenen 10,5-mm-Polyamid-Seil
• Genähte Endverbindungen mit schützendem Schrumpfschlauch sorgen für eine lange Haltbarkeit und Standzeit
• CE-zertifiziert nach Norm EN 354

Anwendungen

Abrissarbeiten - Elektrotechnik - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Länge1,3 m
Hauptmaterialpolyethylen
Typgeflochten y
Werkstoffgeflochtenes seil
112,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Hauptmaterial