Produktdetails : 854294 VERBINDUNGSMITTEL 1,5 MTR Bandfalldämpfer PA-Seil 12 mm Falldäm 44 mm 2 SI-Haken 55 mm
EN355:2002 Geprüft gemäß den Anforderungen von VG11 - 89/686/CEE
Geflochtenes, gabelförmiges Seil mit Falldämpfer Länge: 1,50 m Anschlüsse: 1 Stahlkarabiner mit Schraubverriegelung an einem Ende und 2 Stahlkarabiner mit automatischer Verriegelung an den anderen Enden (Öffnung: 55mm). Falldämpfer am Seil, Breite 44 mm. Geflochtenes Polyamidseil, Durchm. 12 mm Kauschenschlaufen für eine bessere Abriebfestigkeit Durch transparente Ummantelung geschützte Nähte
Stärken
Kauschenschlaufen und ummantelte Spleiße für eine bessere Abriebfestigkeit Durch transparente Ummantelung geschützte Nähte
Technische Informationen
Attribute
Länge
1,5 m
Typ
Gabel
Hauptmaterial
Polyamid
Werkstoff
Polyamid
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,09€exkl. MwSt.
/ Stück
88,17€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage