886568 Absturzsicherung aus Kernmantelseil mit Kürzungsschnalle

ARBEITSPOSITIONIERUNG KERNMANTELSEILLEINE 2M GRIFFEINSTELLER

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:886568
Rubix:3237474
EAN:3660338399930
886568 Absturzsicherung aus Kernmantelseil mit Kürzungsschnalle

Technische Zusammenfassung

Länge2 m
Hauptmaterialtextil

Produktdetails : 886568 Absturzsicherung aus Kernmantelseil mit Kürzungsschnalle


Normen: EN358:1999
Arbeitspositionierung Kernmantle Seilleine mit Griffeinsteller. Länge: 2 m. Verbinder: 1 Stahlkarabiner mit Schraubverschluss und 1 Stahlkarabiner mit automatischer Verriegelung (18 mm Öffnung). Aus 12 mm langem Polyamid-Kernmantelseil. Kauschenschlaufen für höheren Abriebswiderstand. Geschützte Nähte in transparenten Hüllen ermöglichen auch eine visuelle Inspektion der Nähte. Stahlseilgreifer für eine progressive Bewegung
Absturzsicherung aus Kernmantelseil mit Kürzungsschnalle

Stärken

Ende des Verbindungsmittels hergestellt und geschützt unter Schleuse

Technische Informationen


Attribute
Länge2 m
Hauptmaterialtextil
57,26 exkl. MwSt.
/ Stück
68,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen