868075 Stretch-Verbindungsmittel Zum Verbinden Von Werkzeugen
Elastisches Halteband für Werkzeuge mit Karabinerhaken
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:868075
Rubix:3238100
EAN:3660338219450

Dokumente
Produktdetails : 868075 Stretch-Verbindungsmittel Zum Verbinden Von Werkzeugen
Elastisches Halteband mit einer maximalen Länge von 1,3 m zum Verbinden von Werkzeugen mit einem Befestigungspunkt am Benutzer. Ausgestattet mit einem Aluminium-Federhaken mit 15 mm Öffnung. Länge des Verbindungsmittels: 340 mm, ausgestattet mit einem Verriegelungselement. Gewicht: 44 g.
Stretch-Verbindungsmittel Zum Verbinden Von Werkzeugen
Stärken
Empfohlen für die Aufhängung von Werkzeugen mit einem Gewicht von weniger als 5 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1,3 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Typ | elastisches verbindungsmittel für die verbindung von werkzeugen |
| Werkstoff | polyester/aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
92,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort