868079 Doppelte Wekzeugabsturzssicherung

Elastisches Halteband für Werkzeuge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:868079
Rubix:3238094
EAN:3660338219474
868079 Doppelte Wekzeugabsturzssicherung

Technische Zusammenfassung

Länge1,3 m
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 868079 Doppelte Wekzeugabsturzssicherung


Doppeltes elastisches Halteband, max. Länge 1,3 m, um die Werkzeuge mit einem Befestigungspunkt am Benutzer zu verbinden. Ausgestattet mit einem Aluminium-Federhaken mit 15 mm Öffnung. Länge des Verbindungsmittels: 340 mm, ausgestattet mit einem Verriegelungselement. Gewicht: 66 g.
Doppelte Wekzeugabsturzssicherung

Stärken

Empfohlen für die Aufhängung von 2 Werkzeugen mit je 5 kg Gewicht.

Technische Informationen


Attribute
Länge1,3 m
Hauptmaterialpolyester
Typelastisches verbindungsmittel für die verbindung schwerer werkzeuge
Werkstoffpolyester/aluminium
80,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
96,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen