R076AA03 100M WEISS Technische Reepschnur SEGMENT
R076AA03 Technische Reepschnur SEGMENT 8 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:R076AA03
Rubix:3455932
EAN:3342540817081

Dokumente
Produktdetails : R076AA03 100M WEISS Technische Reepschnur SEGMENT
Die technische Reepschnur SEGMENT 8 mm ist zum Anfertigen von Prusikknoten und zum Einrichten von Anschlagpunkten oder Flaschenzugsystemen geeignet. Die EverFlex-Konstruktion bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. In drei Längen verfügbare Reepschnur.
Eigenschaften:
• Halbstatische Reepschnur zum Anfertigen von Prusikknoten und zum Einrichten von Anschlagpunkten oder Flaschenzugsystemen.
• Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- EverFlex-Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- Dank dieser Konstruktion bleibt das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig, was ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten gewährleistet.
• Standardlängen: 50, 100 und 200 m.
• Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage: Bestellung von Reepschnüren in einer bestimmten Länge (bis 800 m) möglich.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 8 mm
• Material: Polyester, Nylon
• Zertifizierung(en): CE EN 564, NFPA 2500 Escape Use
• Gewicht pro Meter: 43 g
• Bruchlast mit einem Achterknoten: 10 kN
• Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 13,5 kN
• Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
• Länge: 100 m
• Farbe: weiß
Eigenschaften:
• Halbstatische Reepschnur zum Anfertigen von Prusikknoten und zum Einrichten von Anschlagpunkten oder Flaschenzugsystemen.
• Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- EverFlex-Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- Dank dieser Konstruktion bleibt das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig, was ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten gewährleistet.
• Standardlängen: 50, 100 und 200 m.
• Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage: Bestellung von Reepschnüren in einer bestimmten Länge (bis 800 m) möglich.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 8 mm
• Material: Polyester, Nylon
• Zertifizierung(en): CE EN 564, NFPA 2500 Escape Use
• Gewicht pro Meter: 43 g
• Bruchlast mit einem Achterknoten: 10 kN
• Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 13,5 kN
• Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
• Länge: 100 m
• Farbe: weiß
Technische Reepschnur, 100 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyester, nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,46 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
330,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen