AC4002 Manuellesmitlaufendes Auffanggerätmit Falldämpfer

3M™ Protecta® Viper™ LT Mitlaufendes Auffanggerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AC4002
Rubix:3480125
Hersteller:7100231207
EAN:3660570036105
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge0,35 m
Hauptmaterialaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AC4002 Manuellesmitlaufendes Auffanggerätmit Falldämpfer


Das 3M™ Protecta® Viper™ LT Mitlaufende Auffanggerät ist ein leichtes Rückhalte- und Absturzsicherungsgerät mit automatischer Sperrfunktion, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter werden als zusätzlicher Partikelschutz für 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe verwendet. Austauschbar für Kosteneinsparungen: Diese Partikelfilter sind für einen einfachen Austausch entwickelt worden und stellen eine kostengünstige Lösung dar, ohne dass Sie die Filter austauschen müssen. 3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter sind nur mit 3M™ Secure Click™ Filtern für Gas- und Dämpfe der Serie D8000 kompatibel, um den Partikelschutz zu erhöhen. Je ein Filter wird paarweise mit einem 3M™ Secure Click™ D701 Filterhalter an jeder Seite der 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe befestigt, um zusätzlich zu einer breiten Palette von Gasen und Dämpfen vor bestimmten Partikeln wie Staub, Nebel, Fasern und Metalldämpfen zu schützen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Atemwegsgefahren und Schadstoffe am Arbeitsplatz sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält mehr als 700 verschiedene Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. Nach der Ermittlung der Schadstoffe und des Expositionsniveaus in der Arbeitsumgebung können Sie die Mitarbeiter mit einer richtig angepassten 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske und dem entsprechenden P2 oder P3 Partikelfilter schützen. 3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter sind entweder als P2 oder P3 Partikelfilter CE-zugelassen und bieten Atemschutz in Umgebungen mit Partikeln, wenn sie mit 3M™ Secure Click™ Halb- und Vollmasken und einem 3M™ Secure Click™ D701 Filterhalter verwendet werden. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind (IDLH). Wechseln Sie den 3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter aus, wenn er verschmutzt oder beschädigt ist oder das Atmen schwerfällt.

Stärken


• Einfaches Öffnungssystem
• Automatische Sperrfunktion
• Hergestellt aus pulverbeschichtetem Aluminium, um eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten
• Verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen und Körpergewichte verfügbar
• Muss zusammen mit dem 3M™ Protecta® Viper™ LT Kernmantelseil (erhältlich in verschiedenen Längen), Seil mit Ø12,5 mm, verwendet werden, das stärker und langlebiger als herkömmliche dreisträngige Seile ist – dadurch wird die Lebensdauer des Seils verlängert
• Abnehmbarer Nockenstift, der die Verwendung unterschiedlicher Seillängen ermöglicht
• Bruchfestigkeit des Systems > 15 kN

Anwendungen

Allgemeine Industrie - Baugewerbe - Bergbau - Transport und Verkehr - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Länge0,35 m
Hauptmaterialaluminium
Typseilgreifer
214,62 exkl. MwSt.
/ Stück
255,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage