873173 Absturzsicherung aus Kernmantelseil Verbindungsmittel

Halteband – 1,50 m lang

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:873173
Rubix:3238087
EAN:3660338268106
873173 Absturzsicherung aus Kernmantelseil Verbindungsmittel

Technische Zusammenfassung

Länge1,5 m
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 873173 Absturzsicherung aus Kernmantelseil Verbindungsmittel


Geflochtenes HalteseilLänge: 1,50 mFederhaken: Ohne Federhaken an den EndenWiderstand: 22kNCompliance: EN354:2010Halteband aus verdrehtem Polyamidseil, Durchmesser 11 mm- Spannschnallen für bessere Abriebfestigkeit- Geschützte Nähte in transparenten Hüllen ermöglichen auch die Sichtprüfung der Nähte- Material: Polyamid- Größe: 1,5 m- Schlaufen: 2 schwebende Schlaufen- Schutz: geschützte Nähte in transparenten Hüllen ermöglichen auch eine visuelle Inspektion der Nähte
Absturzsicherung aus Kernmantelseil Verbindungsmittel

Technische Informationen


Attribute
Länge1,5 m
Hauptmaterialpolyethylen
Typleine zum festhalten
Werkstoffgeflochtenes seil
123,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
146,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen