868083 Stretch Lanyard Integrierte Karabiner F/Connect/G Werkzeuge
Elastische Verbundwerkzeuge mit integrierten Anschlüssen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:868083
Rubix:3238099
EAN:3660338219498

Dokumente
Produktdetails : 868083 Stretch Lanyard Integrierte Karabiner F/Connect/G Werkzeuge
Elastisches Verbindungsmittel max. Länge 1 m zum Anschließen von Werkzeugen an einen Befestigungspunkt am Benutzer an einer Struktur. Ausgestattet mit zwei Stahlkarabinern an einer 8 mm großen Verriegelungsschraube. Gewicht: 77 g.
Stretch Lanyard Integrierte Karabiner F/Connect/G Werkzeuge
Stärken
Empfohlen für Hängewerkzeuge über 5 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Typ | elastisches verbindungsmittel für die verbindung schwerer werkzeuge |
| Werkstoff | polyester/stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.228,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2.651,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort