849121 VERBINDUNGSMITTEL 1,9 MTR Polyamidseil 12 mm Falldämpfer 35 mm Si-Haken 55 mm

BAND-FALLDÄMPFER 1,8 M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:849121
Rubix:3237457
EAN:3660338091407
849121 VERBINDUNGSMITTEL 1,9 MTR Polyamidseil 12 mm Falldämpfer 35 mm Si-Haken 55 mm

Technische Zusammenfassung

Länge1,8 m
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 849121 VERBINDUNGSMITTEL 1,9 MTR Polyamidseil 12 mm Falldämpfer 35 mm Si-Haken 55 mm


Norm: EN 355: 2002

Geflochtenes Seil mit Falldämpfer, Länge 1,9 m. 12 mm starkes Seil aus geflochtenem Polyamid mit Schellen an den genähten und umhüllten Schlaufen für eine längere Lebensdauer. Band-Falldämpfer, Breite 35 mm, mit Sicherheitshaken aus Stahl mit automatischer Doppelverriegelung, Öffnung: 55 mm.
EINSATZBEREICHE
Arbeitseinsätze in größeren Höhe mit einem Bewegungsspielraum unter 2 m. Auf dem Kran, beim Verschalen und auf Gerüsten.
VORTEILE
Durch transparente Ummantelung geschützte Spleiße.
E Absorb Kernmantel Seil 1.9M+Verbinder L M18

Stärken

Falldämpfer zur Reduzierung des Aufpralls auf weniger als 6 kN

Technische Informationen


Attribute
Länge1,8 m
Hauptmaterialpolyamid
Typeinfach
Werkstoffpolyamid
1.198,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.425,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen