3590520 Höhensicherungsgerät, Seil, 6,00m, 3590520
3M™ Protecta® Höhensicherungsgeräte
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3590520
Rubix:3480091
Hersteller:7100188801
EAN:00840779178674



Produktdetails : 3590520 Höhensicherungsgerät, Seil, 6,00m, 3590520
Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät (HSG) ist eine robuste und leichte wirtschaftliche Lösung für die Absturzsicherung, mit der Sie keine Kompromisse in puncto Leistung oder Sicherheit eingehen. Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät ist in verschiedenen Sicherungsseillängen und -materialien erhältlich und sein Design gewährleistet eine lange Lebensdauer. Im Hinblick auf die Bedürfnisse des Arbeiters entwickelt, mit einem stapelbaren Gehäuse, einem Sicherungsseil aus Gurtband oder Stahlseil und einem eingebauten, schwenkbaren Anschlagpunkt für zusätzlichen Komfort und einfache Handhabung. Erhältlich in den Konfigurationen HSG, persönliches HSG, Kanten-HSG und Rettungs-HSG.
3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger bestehen aus einem geflochtenen 10,5-mm-Seil und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Das Trigger-Einstellsystem ermöglicht es dem Nutzer, die Länge des Verbindungsmittels während des Gebrauchs einzustellen – auch wenn das Seil verschmutzt und nass ist. Das Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel erlaubt es einem Nutzer, der sich teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützt, eine Arbeit beidhändig zu verrichten, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Bei allen Längen ist ein dreifach verriegelnder Karabiner zur Verbindung mit dem Nutzer und ein Automatikkarabiner aus verzinktem Stahl als Anschlaghilfsmittel vorhanden. Der Nutzer muss sicherstellen, dass ein geeignetes zweites Mittel zur Absturzsicherung (z. B. Verbindungsmittel zur Absturzsicherung) verwendet wird.
Stärken
• Drehbare Verankerungsschlaufe
• Aluminium- oder Thermoplastgehäuse
• Kompakt und leicht
• Oberer Drehwirbel
• Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, Sicherungsseillängen und Materialarten
• Schnellauslösendes Verriegelungssystem mit Geschwindigkeitssensor
• Stapelbares Gehäusedesign
• 140 kg Tragkraft
• CE-zertifiziert nach EN 360
Anwendungen
Abrissarbeiten - Elektrotechnik - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | höhensicherungsgerät mit seil |
|---|---|
| Länge | 6 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
657,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
782,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage