X2P3E 7000103990 PP30410002, Helmbefestigung X2P3E

3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000103990
Rubix:2712757
Hersteller:7000103990
EAN:4046719695485
KAPSELGEHÖRSCHUTZ X2 A, GB, SNR 30 PP30410002, Helmbefestigung X2P3E

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR30 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X2P3E 7000103990 PP30410002, Helmbefestigung X2P3E


Die 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer sind unsere innovativen Gehörschützer mit modernem und schlanken Kapseldesign. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme.
Die innovative 3M™ Secure Click™ Plattform ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Filter. Dieser funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Die Anschlüsse einfach ausrichten und drücken, bis ein Klicken zu hören ist und Sie sicher sein können, dass die Filter richtig sitzen. Zwei Dual-Flow-Filter an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstrompfade im weltweit ersten Quad-Flow-Filtersystem, das für hohe Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Diese Filter sind kompatibel mit den 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Leichtes Atmen: Das Design der 3M™ Secure Click™ Filtersysteme für Gase, Dämpfe und Partikel vereint Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten Schutz gegen Partikel und gegen bestimmte Gase oder Dämpfe. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind (IDLH). Wechseln Sie 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.

Stärken


• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 30–31 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch“
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Schlank und leicht – hervorragende Kompatibilität mit anderer PSA
• Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für eine wirksame akustische Abdichtung und eine zuverlässige Schutzwirkung
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR30 dB
Gewicht220 g
Farbegelb
Faltbarnein
33,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std