835000 PP40690005

3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:835000
Rubix:1992722
Hersteller:7100055314
EAN:7319578350008
SPEEDGLAS ADFLO LEDERGÜRTEL H835000 PP40690005

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 835000 PP40690005


3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör bieten eine komfortable Lösung für das Tragen Ihres 3M™ Gebläseatemschutz-Systems. Diese an der Taille befestigten Gürtel bieten Stabilität und Benutzerfreundlichkeit und sind daher ideal für längeres Tragen. Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Atemschutzmodell sicher, um optimale Leistung und Komfort zu gewährleisten.
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör wurden entwickelt, um den Tragekomfort Ihres 3M™ Gebläseatemschutz-Systems zu erhöhen. Diese Gürtel bieten eine stabile und bequeme Möglichkeit, das Turbo-Gerät zu tragen, indem sie um die Taille der Benutzer geschlungen werden, damit sie sicher sitzen. Durch die effektive Verteilung des Gewichts bieten diese Gürtel höheren Komfort und eignen sich daher auch für längere Tragezeiten. Bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, dass das Atemschutzgerät den ganzen Tag über problemlos getragen werden kann. Es ist wichtig, dass Sie die Kompatibilität mit Ihrem 3M™ Gebläseatemschutz-System-Modell gewährleisten, um optimale Leistung und Komfort zu erhalten. Ganz gleich, ob Sie in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten oder Ihre Atemschutzmaske über einen längeren Zeitraum tragen müssen, bieten die 3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehörteile eine praktische Lösung, um Ihre Ausrüstung bequem und sicher zu tragen.

Stärken


• Bietet eine komfortable Tragelösung
• Hüftgetragenes Design für Stabilität und Benutzerfreundlichkeit
• Geeignet für längere Tragezeiten
• Geeignet für den Gebrauch mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schneiden - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung374,8 g
Typersatzteil
100,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen