M-448 Hals- und Schulterabdeckung für M-400, M-448

3M™ Versaflo™ Abdeckungen der M-Serie

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:M-448
Rubix:3471178
Hersteller:7100137905
EAN:4054596293243
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typersatzteile und zubehör
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-448 Hals- und Schulterabdeckung für M-400, M-448


3M™ Helmabdeckungen sind kompatibel mit bestimmten 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie
Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 erhalten Sie einen modernen Augenschutz, der auf Komfort und Kompatibilität ausgelegt ist. Diese Schutzbrille mit ihrem schlanken, eleganten Look wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Die geschlitzten Rippen sorgen für bequemen Druckausgleich und ermöglichen es den Bügeln, sich zu biegen und an die Kopfgröße des Trägers anzupassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Durch die einstellbaren Ratschenbügel kann der Träger die Schutzbrille ganz einfach die Gesichtsform und die Brillenposition anpassen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.

Stärken


• Hochfeste Version
• Flammhemmende Version
• CE-geprüft bei Verwendung als Teil eines kompletten Systems
• Ersatzteil

Anwendungen

Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Typersatzteile und zubehör
Werkstoffnylon
138,80 exkl. MwSt.
/ Stück
165,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen