S-433L S433S Einwegleichthaube Versaflo Hals/Schulterabd weiß Gr. L

3M™ Versaflo™Gebläseatemschutz-Hauben und Haubensätze der S-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:S-433L
Rubix:2463824
Hersteller:7000000145
EAN:4046719250288
S-433L S433S Einwegleichthaube Versaflo Hals/Schulterabd weiß Gr. L

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : S-433L S433S Einwegleichthaube Versaflo Hals/Schulterabd weiß Gr. L


Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Hauben der S-Serie bieten eine Vielzahl an Optionen für Gesichtsabdichtungen, Hals- und Schulterabdeckungen sowie die Bebänderung, sodass Sie den für Ihr Team am besten geeigneten Atemschutz auswählen können.
Die leichten, vielseitigen und einfach zu wartenden 3M™ Versaflo™ Hauben der S-Serie schützen Ihre Mitarbeiter vor zahlreichen Schadstoffen und sind dabei angenehm zu tragen. Ganz gleich, ob Sie die Bequemlichkeit vollständig montierter integrierter Hauben oder die Kostenersparnis einer wiederverwendbaren Bebänderung wünschen, es gibt die für Sie passenden Optionen.

Stärken


• Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Hauben der S-Serie sind speziell für die Verwendung mit bestimmten Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen konzipiert.
• Schützt Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern vor Staub und Farbspritzern
• Bietet ein gutes Sichtfeld
• Schützt Augen und Gesicht vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub
• Optionales Aufprallschutz-Zubehör für Premium-Hauben erhältlich
• Vielseitiges Zubehör, mit dem Sie die Haube an Ihre Umgebung anpassen können

Anwendungen

Lackierarbeiten - Landwirtschaft - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Medizin & Gesundheitswesen - Pharmazeutische Produktion

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)200x240x250 mm
Gewicht der Verpackung416 g
Typkapuze
Werkstoffpetg visier
HerkunftslandPT
109,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen