BT-926 BT926 Schlauchüberz Versaflo hitzbest schwer entflammbar

3M™ Luftschlauchüberzüge für Gebläse- & Druckluftatemschutz-Systeme

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:BT-926
Rubix:1531302
Hersteller:7000042907
EAN:0051131495104
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsar teile und zubehör
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BT-926 BT926 Schlauchüberz Versaflo hitzbest schwer entflammbar


BT-926/ L-199SG Schlauchüberzug hitzebeständig und schwer entflammbar
Das 3M™ Mikrofaser-Glasreinigungstuch sorgt für saubere und klare Brillen Ihrer Mitarbeiter. Unser Polyester- und Polyamidtücher bestehen aus hochdichten Mikrofilamenten, die Staub und Schlieren von Scheiben entfernen, ohne Kratzer auf der Oberfläche zu verursachen. Ein Tuch hat die Größe 17,5 x 17,5 cm und ist bei 40 °C waschbar.

Stärken


• Zubehör für die 3M™ Versaflo™ Luftschlauchserie BT
• Der Schnellverschlussbügel ermöglicht Anschluss und Lösen mit einer Hand.
• Verlängert die Lebensdauer des Schlauchs und schützt ihn vor Funkenflug
• Geeignet für die Verwendung mit den 3M™ Luftschläuchen, BT-Serie
• Einwegartikel, der bei Beschädigung oder Verschmutzung entsorgt werden sollte
• Prüfen Sie alle Teile vor dem Gebrauch und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind

Anwendungen

Hartlöten - Metallindustrie - Schleifen - Schneiden

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)74x187x119 mm
Gewicht der Verpackung159 g
Typsar teile und zubehör
HerkunftslandUS
115,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage