M-206 PP40650001, Visier, PU-beschichtetes Nylon M-200
VersafloTM Kopfteile M-Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100140471
Rubix:2267826
Hersteller:7100140471
EAN:4054596441057

Dokumente
Produktdetails : M-206 PP40650001, Visier, PU-beschichtetes Nylon M-200
Das 3M™ Versaflo™ M-206 Gesichtsschutzsystem ist eine innovative und leistungsstarke Schutzlösung, die Komfort, Sicherheit und Effizienz vereint. Entwickelt für den Einsatz mit einem 3M-Druckluftzufuhrsystem bietet es Atem-, Gesichts- und Augenschutz und ist speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen konzipiert. Das Visier ermöglicht ein außergewöhnliches peripheres Sichtfeld sowie eine klare Sicht nach unten und sorgt somit für eine optimale Nutzererfahrung.
Eigenschaften:
Der komfortable Gesichtsabschluss sorgt für eine angenehme Abdichtung und ist kompatibel mit den 3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutzsystemen sowie zugelassenen Druckluftsystemen. Das vollständig verstellbare Kopfband gewährleistet eine individuelle Gewichtsverteilung und einen optimalen Sitz. Ein integrierter Luftstromverteiler leitet die Atemluft gezielt innerhalb der Haube, was den Tragekomfort über längere Zeiträume erhöht und das Gefühl von kalten Luftzügen vermeidet. Die Konstruktion aus leichten, langlebigen Materialien sorgt für hohen Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit. Vielseitige Zubehör-Optionen ermöglichen eine Anpassung an verschiedene industrielle Umgebungen.
Spezifikationen:
• Nettogewicht: 591 g
• Hauptmaterialien: Polyethylen und Polycarbonat
• Abmessungen: 24,8 cm (Höhe), 34,3 cm (Breite), 34,3 cm (Länge)
• Farbe: Hellgrau
• Kompatibilität: Geeignet für 3M™ Gebläse-Atemschutzsysteme (PAPR) und Druckluftsysteme
• Schutzstufe: Atem-, Gesichts- und Augenschutz
• Sichtfeld: Weit und uneingeschränkt
• Optisches Visier: Kratz- und chemikalienbeständig
• Einfacher Visierwechsel: Schnell und unkompliziert austauschbar
• Zubehör und Ersatzteile: Gesichtsabdichtungen, Hauben, Schutzfolien, Hitzeschutz-Kits, Gehörschutz, Adapter, Mikrofone usw.
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
• Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
• Lagerbedingungen: -30 °C bis +50 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 90 %
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Stück
Normen:
Das Gesichtsschutzsystem M-206 erfüllt die höchsten industriellen Standards:
• EN 166: Augenschutz und Gesichtsschutz, optische Klasse 1
• EN 12941: Atemschutz bis zur Schutzklasse TH3 in Verbindung mit zugelassenen Filtersystemen
• EN 14594: Atemschutz mit Druckluftzufuhr, Klasse 3B
• CE-Zertifizierung: Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425
Markeninformationen:
3M vereint über ein Jahrhundert Erfahrung mit technologischer Innovation und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, von persönlicher Schutzausrüstung über Klebebänder bis hin zu Verkehrs- und Sicherheitssystemen. Mit einem engagierten Forschungsteam und einem umfangreichen Patentportfolio entwickelt 3M kontinuierlich neue Lösungen, um die Anforderungen von Fachkräften in Bauwesen, Automobilindustrie und vielen anderen Bereichen zu erfüllen.
Eigenschaften:
Der komfortable Gesichtsabschluss sorgt für eine angenehme Abdichtung und ist kompatibel mit den 3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutzsystemen sowie zugelassenen Druckluftsystemen. Das vollständig verstellbare Kopfband gewährleistet eine individuelle Gewichtsverteilung und einen optimalen Sitz. Ein integrierter Luftstromverteiler leitet die Atemluft gezielt innerhalb der Haube, was den Tragekomfort über längere Zeiträume erhöht und das Gefühl von kalten Luftzügen vermeidet. Die Konstruktion aus leichten, langlebigen Materialien sorgt für hohen Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit. Vielseitige Zubehör-Optionen ermöglichen eine Anpassung an verschiedene industrielle Umgebungen.
Spezifikationen:
• Nettogewicht: 591 g
• Hauptmaterialien: Polyethylen und Polycarbonat
• Abmessungen: 24,8 cm (Höhe), 34,3 cm (Breite), 34,3 cm (Länge)
• Farbe: Hellgrau
• Kompatibilität: Geeignet für 3M™ Gebläse-Atemschutzsysteme (PAPR) und Druckluftsysteme
• Schutzstufe: Atem-, Gesichts- und Augenschutz
• Sichtfeld: Weit und uneingeschränkt
• Optisches Visier: Kratz- und chemikalienbeständig
• Einfacher Visierwechsel: Schnell und unkompliziert austauschbar
• Zubehör und Ersatzteile: Gesichtsabdichtungen, Hauben, Schutzfolien, Hitzeschutz-Kits, Gehörschutz, Adapter, Mikrofone usw.
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
• Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
• Lagerbedingungen: -30 °C bis +50 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 90 %
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Stück
Normen:
Das Gesichtsschutzsystem M-206 erfüllt die höchsten industriellen Standards:
• EN 166: Augenschutz und Gesichtsschutz, optische Klasse 1
• EN 12941: Atemschutz bis zur Schutzklasse TH3 in Verbindung mit zugelassenen Filtersystemen
• EN 14594: Atemschutz mit Druckluftzufuhr, Klasse 3B
• CE-Zertifizierung: Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425
Markeninformationen:
3M vereint über ein Jahrhundert Erfahrung mit technologischer Innovation und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, von persönlicher Schutzausrüstung über Klebebänder bis hin zu Verkehrs- und Sicherheitssystemen. Mit einem engagierten Forschungsteam und einem umfangreichen Patentportfolio entwickelt 3M kontinuierlich neue Lösungen, um die Anforderungen von Fachkräften in Bauwesen, Automobilindustrie und vielen anderen Bereichen zu erfüllen.
Stärken
• Effektiver Schutz vor Partikeln, Gasen, Dämpfen und Flüssigkeitsspritzern (je nach eingesetztem Filtersystem)
• Hoher Tragekomfort durch weichen Gesichtsabschluss und individuell regulierbaren Luftstrom
• Leichtes Design für angenehmes Tragen über längere Zeiträume
• Kompatibel mit einer Vielzahl an 3M™ Zubehör und Ausrüstung
• Hervorragendes Sichtfeld mit kratzfester Optik
• Hoher Tragekomfort durch weichen Gesichtsabschluss und individuell regulierbaren Luftstrom
• Leichtes Design für angenehmes Tragen über längere Zeiträume
• Kompatibel mit einer Vielzahl an 3M™ Zubehör und Ausrüstung
• Hervorragendes Sichtfeld mit kratzfester Optik
Anwendungen
Dieses Gesichtsschutzsystem ist ideal für verschiedene Einsatzbereiche:
• Landwirtschaft: Schutz vor Chemikalien und Partikeln
• Montage- und mechanische Arbeiten: Erhöhte Sicherheit bei komplexen Tätigkeiten
• Lackierung und Lackiervorbereitung: Schutz vor Dämpfen und Spritzern
• Schreinerei: Prävention von Staub- und Feinstaubbelastung
• Bauwesen: Perfekt für staubige und anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Metallverarbeitung und -produktion: Hoher Schutz gegen Partikeleinschläge
• Landwirtschaft: Schutz vor Chemikalien und Partikeln
• Montage- und mechanische Arbeiten: Erhöhte Sicherheit bei komplexen Tätigkeiten
• Lackierung und Lackiervorbereitung: Schutz vor Dämpfen und Spritzern
• Schreinerei: Prävention von Staub- und Feinstaubbelastung
• Bauwesen: Perfekt für staubige und anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Metallverarbeitung und -produktion: Hoher Schutz gegen Partikeleinschläge
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schutzhelm |
|---|---|
| Werkstoff | polyethylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std