S-533L S533L Einwegleichthaube Versaflo Hals/Schulterabd weiß Gr. L

3M™ Versaflo™Gebläseatemschutz-Hauben und Haubensätze der S-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:S-533L
Rubix:1629580
Hersteller:7000000147
EAN:4046719250318
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : S-533L S533L Einwegleichthaube Versaflo Hals/Schulterabd weiß Gr. L


Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Hauben der S-Serie bieten eine Vielzahl an Optionen für Gesichtsabdichtungen, Hals- und Schulterabdeckungen sowie die Bebänderung, sodass Sie den für Ihr Team am besten geeigneten Atemschutz auswählen können.
3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpsel verfügen über einen superweichen Schaumstoff, der sich ausdehnt, um eine anliegende und bequeme Passform zu bieten, und sind für größere Gehörgänge konzipiert. Die bequeme Glockenform und die glatte, spitz zulaufende Oberfläche erleichtern das Einsetzen – und das leicht zu greifende flache Ende des Gehörschutzstöpsels erleichtert das Entfernen. Der superweiche Polyurethan (PU)-Schaum bietet hohen Komfort und guten Schutz und dichtet den Gehörgang für einen zuverlässigen Schutz ab. Das weiche Material ermöglicht eine längere Tragezeit. Mit 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpseln erreichen Sie unsere höchste Geräuschdämmung bei Gehörschutzstöpseln – bis zu 37 dB, komplett geprüft und nach EN 352-2:2020 genehmigt.

Stärken


• Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Hauben der S-Serie sind speziell für die Verwendung mit bestimmten Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen konzipiert.
• Schützt Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern vor Staub und Farbspritzern
• Bietet ein gutes Sichtfeld
• Schützt Augen und Gesicht vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub
• Optionales Aufprallschutz-Zubehör für Premium-Hauben erhältlich
• Vielseitiges Zubehör, mit dem Sie die Haube an Ihre Umgebung anpassen können

Anwendungen

Lackierarbeiten - Landwirtschaft - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Medizin & Gesundheitswesen - Pharmazeutische Produktion

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)200x240x250 mm
Gewicht der Verpackung471 g
Typhaube
Werkstoffvisier aus beschichtetem polycarbonat
HerkunftslandPT
125,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Typ