S-333SG S333SG Einwegleichthaube Versaflo Ventflex grau Gr. S

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben und Kopfhauben-Systeme der S-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:S-333SG
Rubix:1992629
Hersteller:7000044301
EAN:4046719250240
3M-S333SG S333SG Einwegleichthaube Versaflo Ventflex grau Gr. S

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : S-333SG S333SG Einwegleichthaube Versaflo Ventflex grau Gr. S


3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben der S-Serie sind mit verschiedenen Bebänderungs- und Größenoptionen erhältlich.
Die 3M™ Versaflo™ Kopfhauben der S-Serie verfügen über eine integrierte Kopfbebänderung und bieten eine vollständige Abdeckung von Kopf und Gesicht sowie einen begrenzten Augen- und Gesichtsschutz. Unsere Kopfhauben sind eine kostengünstige Lösung und können mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz- und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Stärken


• Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben der S-Serie sind speziell für die Verwendung mit bestimmten Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen konzipiert.
• Bietet begrenzten Schutz von Kopf und Gesicht
• Schützt Gesicht und Augen teilweise vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub
• Bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld
• Geeignet für Anwendungen, die einen häufigen Austausch der gesamten Kopfteil-Baugruppe erfordern
• Kein Zusammensetzen erforderlich; nach dem Auspacken sofort einsetzbar

Anwendungen

Lackierarbeiten - Landwirtschaft - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Medizin & Gesundheitswesen - Pharmazeutische Produktion

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)200x240x250 mm
Gewicht der Verpackung411 g
Typhaube
Werkstoffpu-beschichtetes polyamid-gewebe
HerkunftslandPT
109,46 exkl. MwSt.
/ Stück
130,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen