836000 FUNKENSPERRE FÜR ADFLO PP40690002 7000028010

3M™ Adflo™ Funkenfänger, 836000

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:836000
Rubix:999628
Hersteller:7000028010
EAN:07319578360007
SPEEDGLAS ADFLO FUNKENSPERRE H836000 PP40690002

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 836000 FUNKENSPERRE FÜR ADFLO PP40690002 7000028010


Die 3M™ Adflo™ Funkensperre verhindert, dass Funken den Filter beschädigen, und bietet eine zuverlässige Schutzlösung für anspruchsvolle Arbeiten wie Schweißen oder Schleifen. Das robuste und mit der Adflo™-Serie kompatible Design gewährleistet Sicherheit und eine lange Lebensdauer der Ausrüstung.

Eigenschaften:
Dieser Funkenfänger wurde entwickelt, um einen effektiven Schutz vor Funken zu bieten, welche die Filter von Atemschutzgeräten beschädigen könnten. Sie ist perfekt mit den Geräten der Adflo™-Serie kompatibel und ermöglicht eine einfache und schnelle Integration.

Informationen zur Marke:
Seit der Gründung im Jahr 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing hat sich 3M zu einem globalen Innovationsführer entwickelt. Das Unternehmen, welches ursprünglich mit Schleifpapier und Abdeckband begann, beschäftigt heute mehr als 91.000 Mitarbeiter in einer Vielzahl von Ländern und vertreibt tausende Produkte weltweit. 3M ist bekannt dafür, wissenschaftliche Konzepte in konkrete Lösungen umzuwandeln, die den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.

Stärken

• Effektiver Schutz der Filter von Atemschutzgeräten vor Funken
• Verlängert die Lebensdauer der 3M™ Adflo™ Atemschutzsysteme

Anwendungen

Diese Funkensperre eignet sich ideal für Schleif-, Schweiß- und Metallreparaturarbeiten sowie andere Metallbearbeitungsprozesse. Sie ist perfekt für Fachkräfte in anspruchsvollen Industrieumgebungen geeignet, in denen der Schutz vor Funken entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit von Atemschutzgeräten ist.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung75,2 g
Typersatzteil
HerkunftslandSE
13,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std