TR01000 Gehörschutzstöpsel Tracers
3M™ E-A-R™ Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000038200
Rubix:1530584
Hersteller:7000038200
EAN:4046719661640

Dokumente
Produktdetails : TR01000 Gehörschutzstöpsel Tracers
Die 3M™ E-A-R™ UltraFit™ und 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel sind wiederverwendbar und werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel abzudämmen.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel von bis zu 29 dB SNR gemäß EN 352-2:2020.
• Das patentierte Tri-Flange-Design in vorgeformtem Material macht sie zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge
• Fester, langer Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen
• Die 3M™ E-A-R™ UltraFit™ und 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, langlebigen Material. Die Tracers™ Gehörschutzstöpsel beinhalten auch interne Metallkomponenten zur Nachverfolgbarkeit.
• Mit Kordel
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | ja |
| Hauptmaterial | elasthan |
| Typ | wiederverwendbar |
| Werkstoff | elastomer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std