1112744 XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:XE200 1112744
Rubix:3471654
Hersteller:7100316800
EAN:3660570058213
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte4
Größe1

Dokumente

Produktdetails : 1112744 XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt


Der Komfort-Auffanggurt DBI-SALA® ExoFit™ XE200 für die Windenergie mit selbstverriegelndem Automatikverschluss ist dank seiner seitlichen Halteösen für Arbeiten in der Höhe ausgelegt, die Auffang- und Haltefunktionen erfordern. Er hat Schnelleinstellungen sowie Ausstattungsmerkmale integriert, die dazu bestimmt sind, die Arbeiten vor Ort zu vereinfachen.

Eigenschaften:
Dieser 3M Gurt ist mit einer rückseitigen Auffangöse, einer sternalen Öse sowie zwei seitlichen Halteösen im Hüftbereich ausgestattet. Die Brustschnalle hält die vordere Öse in einer zentralen Position am Körper. Die drehbaren Torso-Einstellvorrichtungen ermöglichen in Verbindung mit den Automatikschnallen an Beinen, Brust und Hüfte eine schnelle Anpassung. Die Bein- und Hüftschnallen sind selbstverriegelnd, um Nachjustierungen zu begrenzen.
Der Komfort wird durch eine Polsterung an Schultern, Beinen und Hüfte gewährleistet, ergänzt durch Luftkanäle. Sturzindikatoren sind vorne und hinten am Gurt integriert, um die Sichtprüfung der Ausrüstung zu erleichtern.
Der Gurt verfügt außerdem über eine spezielle Anschlagöse für Höhensicherungsgeräte, zwei umsetzbare Halter für Verbindungsmittelhalter, Hängetrauma-Entlastungsschlaufen und ein 3M™ RFID-Tag, das die Nachverfolgung von Prüfungen und Bestandsaufnahmen ermöglicht.

Spezifikationen:
• Serie: XE200
• Anschlagpunkte: 4 (1 rückseitig, 1 sternal und 2 seitliche Haltepunkte)
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Artikelnummern:
• 1112744 (Größe 1)
• 1112745 (Größe 2)
• 1112746 (Größe 3)
• Gewicht:
• Größe 1: 2,90 kg
• Größe 2: 2,95 kg
• Größe 3: 3,00 kg
• Empfohlener Taillenumfang:
• Größe 1: 75 bis 110 cm
• Größe 2: 90 bis 125 cm
• Größe 3: 100 bis 140 cm
• Gurtband: Polyester (45 mm breit)
• D-Ringe: Aluminium, blau eloxiert
• Brust-, Bein- und Hüftschnallen: Aluminiumlegierung und verzinkter Stahl
• Einstellungen: Beine, Hüfte und Torso mit Drehvorrichtung
• Farbe: Grau

Normen:
• CE EN 361:2002: legt die Anforderungen an vollständige Auffanggurte fest, die zum Auffangen von Abstürzen bestimmt sind
• EN 358:2019: legt die Anforderungen an Ausrüstungen für Haltefunktionen am Arbeitsplatz und zur Verhinderung von Abstürzen fest

Stärken

• Schnelle Anpassung
• Anschlagöse für Höhensicherungsgeräte
• Verbesserter Komfort durch gepolsterte Bereiche und Luftkanäle
• Vereinfachte Sichtprüfung dank Sturzindikatoren
• Praktische Unterbringung der Verbindungsmittelhalter mit den umsetzbaren Haltern
• PSA-Verwaltung dank integriertem RFID-Tag
• Verringerung von Auswirkungen eines längeren Hängens dank Hängetrauma-Entlastungsschlaufen

Anwendungen

Dieser Sicherheitsgurt ist für Arbeiten in der Höhe ausgelegt, die Auffang- und Haltefunktionen erfordern. Er eignet sich besonders für Einsätze im Bereich der Windenergie, insbesondere beim Aufstieg, bei der Wartung und beim Zugang zu Gondeln. Er eignet sich auch für industrielle Wartungsarbeiten, Elektroarbeiten, Schweißarbeiten, Reinigungsarbeiten in der Höhe oder Einsätze an Masten und anderen technischen Anlagen. Seine Konstruktion ermöglicht die Verwendung mit Höhensicherungsgeräten und kompatiblem Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte4
Größe1
518,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
617,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe