1112732 Komfort Auffang- und Rettungsgurt Größe 1

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100316787
Rubix:3471481
Hersteller:7100316787
EAN:03660570058091
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte4
Größe1
Art der Schnallenautomatisch

Dokumente

Produktdetails : 1112732 Komfort Auffang- und Rettungsgurt Größe 1


Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 wurde für Benutzer entwickelt, die ungern Kompromisse eingehen, und ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die speziell für eine erhöhte Sicherheit, mehr Komfort und eine verbesserte Leistung bei Arbeiten in der Höhe entwickelt wurden. Der XE200 Komfort Auffanggurt besteht aus einem aus einem langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband, Montageteilen aus leichtgewichtigem Aluminium, einer robusten (aber dennoch leichten) Polyester-Hybridpolsterung mit zusätzlichen Luftkanälen sowie reflektierenden 3M Scotchlite™-Einsätzen. Der XE200 ist mit moderner Technologie im Bereich der rückseitigen Auffangöse ausgestattet, was für effiziente Verbindungen und einen sicheren Sitz des Auffanggurts bei Ihren Mitarbeitern sorgt. Außerdem verfügt er über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge sowie selbstsichernde Automatikverschlüsse, um den Sitz zu optimieren. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 ist mit einer Reihe an 3M™ Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.
Das 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem bietet zusammen mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air alle Vorteile unseres praktischen Gebläseatemschutzsystem Adflo™. Für Arbeiter bietet die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air zusammen mit dem 3M™ Gebläseatemschutzsystem Adflo™ in belastungsintensiven Umgebungen einen hocheffizienten Atemschutz im robusten und dennoch kompaktem Design mit ergonomischer, einstellbarer Beb Änderung. Das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M™ Adflo™ Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfe zu bieten oder die Montage eines Geruchsfilterpads gegen Geruchsbelästigungen zu ermöglichen. Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand. Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW). Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5.

Stärken


• X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse – optimierte Position am Körper
• Revolver Einsteller für die Rumpflänge für einen schnellen, sicheren und bequemen Sitz des Auffanggurtes
• Selbstsichernder Automatikverschluss sorgt für einen sicheren Kontakt mit dem Gurtband, wodurch nur wenige Anpassungen sind erforderlich
• Ein integrierter pHSG-Tunnel ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten
• Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen
• Eine automatisch selbstaufrichtende Auffangöse (aus leichtem Aluminium) ermöglicht effiziente Rückenverbindungen
• Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern
• Integrierte 3M™ Connected Safety ID (RFID) für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung

Anwendungen

Elektrotechnik - Reinigen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte4
Größe1
Art der Schnallenautomatisch
384,65 exkl. MwSt.
/ Stück
457,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage