1033482 Miller Höhensicherungsgerät Serie Turbo Lite Edge 2,0m

1033482 Miller Höhensicherungsgerät Serie Turbo Lite Edge 2,0m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Honeywell:1033482
Rubix:2086405
EAN:3660681058447
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ1033482 miller höhensicherungsgerät serie turbo lite edge 2,0m

Produktdetails : 1033482 Miller Höhensicherungsgerät Serie Turbo Lite Edge 2,0m


Höhensicherungsgerät Turbolite Edge Self-Retracting strap 1.8m - 2 Snap
Das TurboLite Edge ist ein leichtes und sehr widerstandsfähiges kantengeprüftes Höhensicherungsgerät durch verstärktes Gurtband, Arbeitslänge 1,8 m, zertifiziert für bis zu 140 kg, kann bis auf Fußhöhe angeschlagen werden, TwistlockKarabiner, einfach am Auffanggurt zu befestigen, integrierte Drehwirbel für größere Bewegungsfreiheit, Federmechanismus im Gehäuse, einfache Inspektion durch integrierten Sturzindikator, lange Lebensdauer, revisionsfrei.
Anwendungsgebiete:
Für alle Arbeitssituationen, ohne Zusatzausrüstung uneingeschränkt in der Horizontalen verwendbar, Einsatz in Hubarbeitsbühnen, Bauwesen, Wartungsarbeiten, Versorgungsunternehmen, Arbeiten an Masten, Öl- und Glasindustrie, Verwendung auf Dächern
Produkteigenschaften:
Länge: 1,8 m
Gewicht: 1,42 kg
10 Jahre Nutzungsdauer Fallindikator
Falldämpfer - Sturzfaktor 2
Drehwirbel im System
Alu-Twistlock Karabinerhaken
Norm: EN 360, DIN 19427:2017
Für dieses Produkt besteht eine Prüfpflicht

Regelmäßige Prüfung nach DGUV ist vorgeschrieben
Prüfpflichtige Arbeitsmittel und -geräte müssen in regelmäßigen Abständen durch ein zertifiziertes Unternehmen geprüft werden. Die erfolgreiche Prüfung muss dokumentiert werden. Wir prüfen Ihre Arbeitsmittel. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Auf Wunsch behalten wir Ihre Prüfintervalle im Auge und stimmen sie mit Ihnen ab. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Unterweisung und ordnungsgemäße Verwendung:
Unterweisung ist ein wesentlicher Teil jedes Sicherheitsprogramms. Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass alle Personen, die an hoch gelegenen Arbeitsplätzen tätig sind, in der korrekten Anwendung von PSAgA nach DGUV 112-198 geschult sind. Er ist im Falle eines Unfalls ebenfalls zur Sicherstellung einer zeitnahen Rettung verpflichtet (DGUV 112-199).
Gern beraten und unterstützen wir Sie auch hinsichtlich der entsprechenden Unterweisung

Technische Informationen


Attribute
Typ1033482 miller höhensicherungsgerät serie turbo lite edge 2,0m
167,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std