KAPSELGEHÖRSCHUTZ HELM SNR 28 DB PP10130011
V-Gard Gehörschützer für Helmmontage
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MSA:10190356
Rubix:2712151
EAN:7899619615186



Dokumente
Produktdetails : KAPSELGEHÖRSCHUTZ HELM SNR 28 DB PP10130011
Schnelle Identifikation des Dämmwerts, direkte Integration am Schutzhelm und hoher Tragekomfort im Ohrbereich: Die Kapselgehörschützer MSA V-Gard® für Helme sind speziell für die nahtlose Integration in industrielle MSA-Schutzhelme konzipiert.
Eigenschaften:
Die MSA V-Gard® Kapselgehörschützer für Schutzhelme ermöglichen eine direkte Montage an MSA Industrieschutzhelmen sowie kompatiblen Zubehörkomponenten. Das System basiert auf speziell entwickelten Dichtungsringen und MSA-Adapterlösungen, die eine optimale Passform sowie einen gleichmäßigen Anpressdruck im Ohrbereich gewährleisten. Die mit Schaumstoff gefüllten, eingespritzten Dichtkissen sorgen für effektive Schalldämmung und angenehme, weiche Auflagepunkte. Mehrere Einstellmöglichkeiten erlauben eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Kopfformen. Ein rastbares, vertikales Verstellsystem speichert die gewählte Position und erleichtert das Wiederaufsetzen nach der Nutzung. Drei Tragepositionen, einschließlich einer Parkposition zur Aufbewahrung am Helm, bieten maximale Flexibilität im Arbeitsalltag. Das Design entspricht der V-Gard Produktlinie mit matter Oberfläche zur Reduzierung von Verschleiß und Verschmutzung. Ein Farbcodierungssystem in Grün, Gelb und Rot ermöglicht die schnelle Identifikation des jeweiligen Dämmniveaus.
Spezifikationen:
• Typ: Kapselgehörschützer für Schutzhelm
• Ausführungen: geringe Dämmung (grün), mittlere Dämmung (gelb), hohe Dämmung (rot)
• SNR-Dämmwerte: 28 dB (gering), 32 dB (mittel), 36 dB (hoch)
• Materialien: Polypropylen, Polyamid, verstärktes Polyamid, Edelstahl, Polyurethan, PVC, ABS
• Kompatibilität: MSA V-Gard®, V-Gard 200, V-Gard 500, V-Gard 520, V-Gard H1, V-Gard 930, V-Gard 950 und ThermalGard Schutzhelme
• Empfohlene maximale Nutzungsdauer: 3 Jahre bei kontinuierlicher Verwendung
• Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum bei Lagerung in Originalverpackung unter sauberen und trockenen Bedingungen
• 10190356: geringe Dämmung
• Abmessungen: 16,4 × 10,6 × 12,0 cm
• Gewicht: 340 g
• 10190357: mittlere Dämmung
• Abmessungen: 16,4 × 10,6 × 12,0 cm
• Gewicht: 403 g
• 10190358: hohe Dämmung
• Abmessungen: 16,4 × 10,6 × 17,4 cm
• Gewicht: 485 g
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA): Gehörschutz gehört zur Kategorie III
• EN 352-3:2002: Europäische Norm für am Schutzhelm montierte Gehörschützer mit definierten Prüfverfahren und Leistungsanforderungen
• EN ISO 80079-36:2016 und IEC/TS 60079-32-1:2017 (INERIS-Zertifizierung Nr. 29406, nur für Version mit SNR 28 dB): geeignet für den Einsatz in bestimmten ATEX-Zonen mit gas- oder staubexplosionsgefährdeten Atmosphären der Gruppe IIA
Eigenschaften:
Die MSA V-Gard® Kapselgehörschützer für Schutzhelme ermöglichen eine direkte Montage an MSA Industrieschutzhelmen sowie kompatiblen Zubehörkomponenten. Das System basiert auf speziell entwickelten Dichtungsringen und MSA-Adapterlösungen, die eine optimale Passform sowie einen gleichmäßigen Anpressdruck im Ohrbereich gewährleisten. Die mit Schaumstoff gefüllten, eingespritzten Dichtkissen sorgen für effektive Schalldämmung und angenehme, weiche Auflagepunkte. Mehrere Einstellmöglichkeiten erlauben eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Kopfformen. Ein rastbares, vertikales Verstellsystem speichert die gewählte Position und erleichtert das Wiederaufsetzen nach der Nutzung. Drei Tragepositionen, einschließlich einer Parkposition zur Aufbewahrung am Helm, bieten maximale Flexibilität im Arbeitsalltag. Das Design entspricht der V-Gard Produktlinie mit matter Oberfläche zur Reduzierung von Verschleiß und Verschmutzung. Ein Farbcodierungssystem in Grün, Gelb und Rot ermöglicht die schnelle Identifikation des jeweiligen Dämmniveaus.
Spezifikationen:
• Typ: Kapselgehörschützer für Schutzhelm
• Ausführungen: geringe Dämmung (grün), mittlere Dämmung (gelb), hohe Dämmung (rot)
• SNR-Dämmwerte: 28 dB (gering), 32 dB (mittel), 36 dB (hoch)
• Materialien: Polypropylen, Polyamid, verstärktes Polyamid, Edelstahl, Polyurethan, PVC, ABS
• Kompatibilität: MSA V-Gard®, V-Gard 200, V-Gard 500, V-Gard 520, V-Gard H1, V-Gard 930, V-Gard 950 und ThermalGard Schutzhelme
• Empfohlene maximale Nutzungsdauer: 3 Jahre bei kontinuierlicher Verwendung
• Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum bei Lagerung in Originalverpackung unter sauberen und trockenen Bedingungen
• 10190356: geringe Dämmung
• Abmessungen: 16,4 × 10,6 × 12,0 cm
• Gewicht: 340 g
• 10190357: mittlere Dämmung
• Abmessungen: 16,4 × 10,6 × 12,0 cm
• Gewicht: 403 g
• 10190358: hohe Dämmung
• Abmessungen: 16,4 × 10,6 × 17,4 cm
• Gewicht: 485 g
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA): Gehörschutz gehört zur Kategorie III
• EN 352-3:2002: Europäische Norm für am Schutzhelm montierte Gehörschützer mit definierten Prüfverfahren und Leistungsanforderungen
• EN ISO 80079-36:2016 und IEC/TS 60079-32-1:2017 (INERIS-Zertifizierung Nr. 29406, nur für Version mit SNR 28 dB): geeignet für den Einsatz in bestimmten ATEX-Zonen mit gas- oder staubexplosionsgefährdeten Atmosphären der Gruppe IIA
Stärken
• Schnelle Auswahl des passenden Dämmwerts dank Farbcodierung (grün, gelb, rot)
• Direkte Integration in MSA Schutzhelme und V-Gard Zubehörsysteme
• Individuelle Anpassung durch mehrere Einstellpunkte und vertikales Rastverstellsystem
• Hoher Tragekomfort durch ergonomische Schaumstoff-Dichtkissen und optimierten Anpressdruck
• Praktische Parkposition zur einfachen Aufbewahrung am Helm
• Robuste, matte Oberfläche zur Reduzierung von Verschleiß und Verschmutzung
• Direkte Integration in MSA Schutzhelme und V-Gard Zubehörsysteme
• Individuelle Anpassung durch mehrere Einstellpunkte und vertikales Rastverstellsystem
• Hoher Tragekomfort durch ergonomische Schaumstoff-Dichtkissen und optimierten Anpressdruck
• Praktische Parkposition zur einfachen Aufbewahrung am Helm
• Robuste, matte Oberfläche zur Reduzierung von Verschleiß und Verschmutzung
Anwendungen
Die MSA V-Gard® Kapselgehörschützer für Schutzhelme sind ideal für industrielle Einsatzbereiche, in denen sowohl Kopfschutz als auch Gehörschutz vorgeschrieben sind. Typische Anwendungen finden sich in der allgemeinen Industrie, im Bauwesen, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau sowie in Versorgungs- und Infrastrukturbetrieben. Darüber hinaus eignen sie sich für Schweißarbeiten, Einsätze in engen Räumen sowie Arbeiten in der Höhe. Durch die Kompatibilität mit MSA Schutzhelmen und Zubehör lassen sie sich optimal in umfassende PSA-Konzepte integrieren, die Kopf-, Gesichts- und Gehörschutz kombinieren.
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 28 dB |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,56 € exkl. MwSt.
/ Paar
28,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
