17X915 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17.0X915
Rubix:1358680
EAN:4010858361532



Produktdetails : 17X915 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b32 |
| Innenlänge | 915 mm |
| Außenlänge | 984 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 960 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage