Referenzen
Gates:A61 13X1585LP/1550LI HIPOWER
Rubix:1413511
Hersteller:900210061
EAN:5412571049855

Produktdetails : 13X1550 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a61 |
| Innenlänge | 1550 mm |
| Außenlänge | 1600 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1585 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
