13X1676 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A66/13x1676Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874094
Mecaline:A66/A1710 - 888889
Rubix:2974259
Hersteller:888889
EAN:3660338414428

Produktdetails : 13X1676 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A66/13x1676Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a66 |
| Innenlänge | 1676 mm |
| Außenlänge | 1710 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1710 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen