22X2300 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power C

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C90 22X2360LP/2300LI HIPOWER
Rubix:1416688
Hersteller:900410090
EAN:5412571052169
22X2300 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc90
Innenlänge2300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2300 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES

Stärken

- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc90
Innenlänge2300 mm
Außenlänge2388 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2360 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
74,49 exkl. MwSt.
/ Stück
88,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage