17X3251 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B128/17x3251Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B128/B3290 - 888945
Rubix:2974406
Hersteller:888945
EAN:3660338414985

Produktdetails : 17X3251 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B128/17x3251Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b128 |
| Innenlänge | 3251 mm |
| Außenlänge | 3290 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3290 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort