13X2159 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A85/13x2159Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A85/A2200 - 888909
Rubix:2974279
Hersteller:888909
EAN:3660338414626

Produktdetails : 13X2159 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A85/13x2159Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a85 |
| Innenlänge | 2159 mm |
| Außenlänge | 2200 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2200 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen