Referenzen
Gates:C102 22X2665LP/2600LI HIPOWER
Rubix:1416773
Hersteller:900410102
EAN:5412571052268

Produktdetails : 22X2600 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES
Stärken
- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c102 |
| Innenlänge | 2600 mm |
| Außenlänge | 2665 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2658 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
