Referenzen
Gates:B85 17X2210LP/2160LI HIPOWER
Rubix:1414799
Hersteller:900310085
EAN:5412571051100

Produktdetails : 17X2160 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b85 |
| Innenlänge | 2160 mm |
| Außenlänge | 2210 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2210 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
